Rosenberger ケーブルアセンブリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ A:USB-A●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B:USB Micro-B●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●シース色:白●シリーズ:L99●Rosenberger磁気USB A 2.0-USB Micro-Bアダプタケーブルアセンブリ. Rosenberger製のUSB-A 2.0-USB Micro-Bマグネット式アダプタケーブルアセンブリです。ケーブルアセンブリは、ユニークなマグネット式セルフ位置検出 / ロック式のMicro USB-Bアダプタで、感度の高い機器の確実な接続及び接続解除が可能です。また特殊な分離機能により、意図しない接続解除が発生した場合でも、接続部の損傷を防止できます耐振動性と耐衝撃性のある頑丈なマグネット式ケーブルアセンブリは、要件の厳しい医療用途と産業用途に最適です。. 特長と利点. 分離機能 迅速な接続 / 接続解除 高い許容挿抜回数 耐衝撃、耐振設計 防水. 用途. プリンタ ハードドライブ タブレット スマートフォン 電動式の車椅子 注文コード48478667 品番L99-M0014-1000-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,886
販売価格(税別)
6,260
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ A:USB-A●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B:USB Micro-B●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●シース色:白●シリーズ:L99●Rosenberger磁気USB A 2.0-USB Micro-Bアダプタケーブルアセンブリ. Rosenberger製のUSB-A 2.0-USB Micro-Bマグネット式アダプタケーブルアセンブリです。ケーブルアセンブリは、ユニークなマグネット式セルフ位置検出 / ロック式のMicro USB-Bアダプタで、感度の高い機器の確実な接続及び接続解除が可能です。また特殊な分離機能により、意図しない接続解除が発生した場合でも、接続部の損傷を防止できます耐振動性と耐衝撃性のある頑丈なマグネット式ケーブルアセンブリは、要件の厳しい医療用途と産業用途に最適です。. 特長と利点. 分離機能 迅速な接続 / 接続解除 高い許容挿抜回数 耐衝撃、耐振設計 防水. 用途. プリンタ ハードドライブ タブレット スマートフォン 電動式の車椅子 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする