内容量1個
仕様コネクタ A:USB-A●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B:USB Micro-B●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●シース色:白●シリーズ:L99●Rosenberger磁気USB A 2.0-USB Micro-Bアダプタケーブルアセンブリ. Rosenberger製のUSB-A 2.0-USB Micro-Bマグネット式アダプタケーブルアセンブリです。ケーブルアセンブリは、ユニークなマグネット式セルフ位置検出 / ロック式のMicro USB-Bアダプタで、感度の高い機器の確実な接続及び接続解除が可能です。また特殊な分離機能により、意図しない接続解除が発生した場合でも、接続部の損傷を防止できます耐振動性と耐衝撃性のある頑丈なマグネット式ケーブルアセンブリは、要件の厳しい医療用途と産業用途に最適です。. 特長と利点. 分離機能 迅速な接続 / 接続解除 高い許容挿抜回数 耐衝撃、耐振設計 防水. 用途. プリンタ ハードドライブ タブレット スマートフォン 電動式の車椅子
注文コード48478676
品番L99-M0015-150-A