内容量1個
仕様コネクタ A:磁気角型コネクタ●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B:USB-A●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:1.5m●シース色:黒●シリーズ:MultiMag 6●Rosenberger MultiMag 6磁気USB 2.0 Aケーブルアセンブリ. Rosenberger製のUSB-A-MultiMag 6磁気ケーブルアセンブリ製品です。このケーブルアセンブリは、ユニークなセルフ位置検出 / ロック式の6ピンコネクタで、迅速かつ信頼性の高い接続が可能になります。MultiMag 6角型コネクタでは、耐振性と耐衝撃性のある小型ハウジングに、金めっきを施した6つのスプリング式黄銅コンタクトが収納されています。この頑丈な磁気ケーブルアセンブリは、スペースに限りのある医療用途や産業用途に最適です。. 特長と利点. 素早く接続 高い許容挿抜回数 分離機能 耐衝撃、耐振設計. 用途. 医療機器 監視 通信 エンターテイメントシステム
注文コード48478703
品番L99-029-1500