Rosenberger ケーブルアセンブリ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ A:磁気角型コネクタ●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B:USB-A●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:1.5m●シース色:白●シリーズ:MultiMag 6●Rosenberger MultiMag 6磁気USB 2.0 Aケーブルアセンブリ. Rosenberger製のUSB-A-MultiMag 6磁気ケーブルアセンブリ製品です。このケーブルアセンブリは、ユニークなセルフ位置検出 / ロック式の6ピンコネクタで、迅速かつ信頼性の高い接続が可能になります。MultiMag 6角型コネクタでは、耐振性と耐衝撃性のある小型ハウジングに、金めっきを施した6つのスプリング式黄銅コンタクトが収納されています。この頑丈な磁気ケーブルアセンブリは、スペースに限りのある医療用途や産業用途に最適です。. 特長と利点. 素早く接続 高い許容挿抜回数 分離機能 耐衝撃、耐振設計. 用途. 医療機器 監視 通信 エンターテイメントシステム 注文コード48478719 品番L99-A0039-1500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,527
販売価格(税別)
9,570
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ A:磁気角型コネクタ●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B:USB-A●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:1.5m●シース色:白●シリーズ:MultiMag 6●Rosenberger MultiMag 6磁気USB 2.0 Aケーブルアセンブリ. Rosenberger製のUSB-A-MultiMag 6磁気ケーブルアセンブリ製品です。このケーブルアセンブリは、ユニークなセルフ位置検出 / ロック式の6ピンコネクタで、迅速かつ信頼性の高い接続が可能になります。MultiMag 6角型コネクタでは、耐振性と耐衝撃性のある小型ハウジングに、金めっきを施した6つのスプリング式黄銅コンタクトが収納されています。この頑丈な磁気ケーブルアセンブリは、スペースに限りのある医療用途や産業用途に最適です。. 特長と利点. 素早く接続 高い許容挿抜回数 分離機能 耐衝撃、耐振設計. 用途. 医療機器 監視 通信 エンターテイメントシステム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする