Rosenberger 同軸アダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アダプタタイプ:4.3-10プラグ-7/16ジャック●アダプタタイプA:41106●アダプタタイプB:4.3-10●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:8.3GHz●コンタクトめっき:銀 / 白色青銅●長さ:39.7mm●ボディめっき:白銅●ケーブルタイプ:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●Rosenberger 4.3-10 RF同軸ケーブルアダプタ. 4.3-10 RF同軸ケーブルアダプタは、小型軽量設計でIEC61169-54準拠のインターフェイスを備えています。この4.3-10アダプタのフットプリントは7-16コネクタより40 %小さいため、スペースが限られている用途に最適です。この4.3-10同軸ケーブルアダプタは、電気的性能に優れ、トルクとは無関係に低PIM (受動相互変調)特性を発揮します。このRF同軸ケーブルアダプタの電気面と機械面は分離されているため、カップリングトルクが小さく、接続が簡単です。また、アダプタのボディには、酸化から保護する白色青銅めっきが施されています。. このRF同軸ケーブルアダプタは、直列構成と相互直列構成のタイプがあり、さまざまなRFインターフェイスと接続することができます。. 特長と利点. IEC61169-54準拠のインターフェイス 低PIMで優れた電気的性能 小型軽量設計 小さいフットプリント 低カップリングトルク 簡単な設置 優れた挿入 / 反射損失 白色青銅めっきボディで酸化から保護. 製品用途の情報. この4.3-10 RF同軸ケーブルコネクタは、モバイル通信用途において高まっている性能ニーズを満たす設計になっています。コンパクトに設計されているため、インフラ機器の継続的なスペース削減要件に対応することができます。 注文コード48479227 品番60K164-S00N1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は仕様13種類から選べます 他の種類を見る
仕様アダプタタイプ:4.3-10プラグ-7/16ジャック●アダプタタイプA:41106●アダプタタイプB:4.3-10●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:8.3GHz●コンタクトめっき:銀 / 白色青銅●長さ:39.7mm●ボディめっき:白銅●ケーブルタイプ:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●Rosenberger 4.3-10 RF同軸ケーブルアダプタ. 4.3-10 RF同軸ケーブルアダプタは、小型軽量設計でIEC61169-54準拠のインターフェイスを備えています。この4.3-10アダプタのフットプリントは7-16コネクタより40 %小さいため、スペースが限られている用途に最適です。この4.3-10同軸ケーブルアダプタは、電気的性能に優れ、トルクとは無関係に低PIM (受動相互変調)特性を発揮します。このRF同軸ケーブルアダプタの電気面と機械面は分離されているため、カップリングトルクが小さく、接続が簡単です。また、アダプタのボディには、酸化から保護する白色青銅めっきが施されています。. このRF同軸ケーブルアダプタは、直列構成と相互直列構成のタイプがあり、さまざまなRFインターフェイスと接続することができます。. 特長と利点. IEC61169-54準拠のインターフェイス 低PIMで優れた電気的性能 小型軽量設計 小さいフットプリント 低カップリングトルク 簡単な設置 優れた挿入 / 反射損失 白色青銅めっきボディで酸化から保護. 製品用途の情報. この4.3-10 RF同軸ケーブルコネクタは、モバイル通信用途において高まっている性能ニーズを満たす設計になっています。コンパクトに設計されているため、インフラ機器の継続的なスペース削減要件に対応することができます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする