Rosenberger
Rosenberger 同軸コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48479315
品番
56K501-K00N5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
仕様
アダプタタイプ:TNCソケット-TNCソケット●アダプタタイプA:TNC●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 10GHz●コンタクトめっき:ニッケル / 白色青銅●長さ:36mm●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger TNC RF同軸バルクヘッド取り付けアダプタ. NBRガスケット付属の50 OHM TNCジャック-TNCジャックRF同軸パネル取り付けアダプタコネクタです。 この50 OHM TNC RF同軸アダプタでは、IEC 60169-17、MIL-PRF-39012、DIN EN 122200に準拠する白色銅銀めっきかん合インターフェイスを搭載した黄銅製ボディを採用しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応