Rosenberger SMAジャック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:半硬質●端子方法:圧着●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●ボディめっき:金●接合型:スクリューオン●シリーズ:SMA●シリーズ番号:32K101●Rosenberger SMA RF同軸プラグ及びジャックケーブル取り付けコネクタ. 50 Ω SMA RF同軸コネクタ製品にはストレート又はライトアングルの同軸プラグ及びストレート同軸ジャックがあり、様々な同軸ケーブルタイプに使用できます。 これらの50 Ω SMA RF同軸ケーブルジャック及びプラグコネクタは、IEC 60169-15 / EN 122110 / MIL-STD-348Aに適合するかん合インターフェイスを備えています。 圧着終端付きのSMA同軸コネクタには、圧着フェルールが付属しています。 適したRFケーブルタイプについては、追加データ表を参照してください。 注文コード48479333 品番32K101-271L5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,288
販売価格(税別)
2,080
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:半硬質●端子方法:圧着●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●ボディめっき:金●接合型:スクリューオン●シリーズ:SMA●シリーズ番号:32K101●Rosenberger SMA RF同軸プラグ及びジャックケーブル取り付けコネクタ. 50 Ω SMA RF同軸コネクタ製品にはストレート又はライトアングルの同軸プラグ及びストレート同軸ジャックがあり、様々な同軸ケーブルタイプに使用できます。 これらの50 Ω SMA RF同軸ケーブルジャック及びプラグコネクタは、IEC 60169-15 / EN 122110 / MIL-STD-348Aに適合するかん合インターフェイスを備えています。 圧着終端付きのSMA同軸コネクタには、圧着フェルールが付属しています。 適したRFケーブルタイプについては、追加データ表を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする