画像準備中

マタニティワンピース半袖 176-24

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48479849 品番 176-24-L
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

お母さんにも赤ちゃんにも優しいマタニティウェア
楽なのにサポート感もある
よりストレスフリーに生まれ変わったワンピースタイプのマタニティウェア
2つのボタンで調整可能なウエストボタン
おなかにファスナーが当たらないようプルオーバータイプにしました
スナップボタン留めなので楽に着脱できます

仕様防透性:4.5 ピンク×ホワイト サイズL 厚さ3.5 胸囲(cm)110 肩幅(cm)40 袖丈(cm)24 着丈(cm)104 素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする