画像準備中

マタニティジャケット半袖 177-24

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48479910 品番 177-24-L
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

妊婦さんの着用試験から生まれた新しいマタニティウェア
頑張るお母さんと赤ちゃんを守りたい
そんな思いを込めて、快適に働ける安心設計にとことんこだわりました
おなかをやさしく包む安心のサポート感なのに窮屈感はゼロ
シルエットも綺麗なので、お母さんナースに捧げる自信作です
2つボタンで調整可能なウエストベルト付
おなかにファスナーが当たらないよう、ジャケットはプルオーバータイプ
スナップボタン留めなのでラクに着脱できます

仕様防透性:4.5 ピンク×ホワイト サイズL 厚さ3.5 胸囲(cm)110 肩幅(cm)40 袖丈(cm)24 着丈(cm)74 素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする