画像準備中

マタニティジャケット半袖 177-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48479919 品番 177-20-M
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

妊婦さんの着用試験から生まれた新しいマタニティウェア
頑張るお母さんと赤ちゃんを守りたい
そんな思いを込めて、快適に働ける安心設計にとことんこだわりました
おなかをやさしく包む安心のサポート感なのに窮屈感はゼロ
シルエットも綺麗なので、お母さんナースに捧げる自信作です
2つボタンで調整可能なウエストベルト付
おなかにファスナーが当たらないよう、ジャケットはプルオーバータイプ
スナップボタン留めなのでラクに着脱できます

仕様防透性:4.5 ホワイト×ホワイト サイズM 厚さ3.5 胸囲(cm)102 肩幅(cm)38 袖丈(cm)23 着丈(cm)71 素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする