画像準備中

マタニティパンツ 178-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48479964 品番178-20-M
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

妊婦さんの着用試験から生まれた新しいマタニティウェア
頑張るお母さんと赤ちゃんを守りたい
そんな思いを込めて、快適に働ける安心設計にとことんこだわりました
おなかをやさしく包む安心のサポート感なのに窮屈感はゼロ
シルエットも綺麗なので、お母さんナースに捧げる自信作です
大きくなるおなかに合わせて調整できるウエストゴム仕様
前部分からサイドに掛けてリブを付けることで、当たりを解消しながらおなか周りをカバー
座った時の違和感や突っ張りもありません

仕様防透性:4.5 ホワイト サイズM 厚さ3.5 股下(cm)80(フリー) ヒップ(cm)102 素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15% ワタリ(cm)33 適応ウエスト(cm)76〜96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする