KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディスパンツ 844-48
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48480120
品番
844-48-4L
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
すっきりとしたストレートシルエットのパンツです
仕様
ノータック、脇ゴム、ウエストベルト通し付き
色
ネイビー
サイズ
4L
入数(枚)
1
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
83(フリー)
ヒップ(cm)
116
ワタリ(cm)
37
ポケット
両脇ポケット
適応ウエスト(cm)
82〜90