KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズパンツ 845-48
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48480208
品番
845-48-S
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
すっきりとしたストレートシルエットです
仕様
ノータック、脇ゴム、ウエストベルト通し付き
色
ネイビー
サイズ
S
入数(枚)
1
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
90(フリー)
ヒップ(cm)
95
ワタリ(cm)
32.5
ポケット
両脇ポケット
適応ウエスト(cm)
70〜76