Roxburgh EMC
Roxburgh EMCの 電子部品(オンボード)
Roxburgh EMCの 機構部品(電子部品)
Roxburgh EMCの 基板用コネクタ
Roxburgh EMC RCAソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクトめっき:金●色:黒●コンタクト材質:真鍮●端子方法:はんだ●定格電流:5A●定格電圧:50 V ac
注文コード
48481327
品番
342-0100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクトめっき:金●色:黒●コンタクト材質:真鍮●端子方法:はんだ●定格電流:5A●定格電圧:50 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応