画像準備中

メンズ診察衣 KZN210-10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48481739 品番 KZN210-10-M
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

胸ポケットは適度な硬さのポケット縁で、ペンを刺したり名札を付けても崩れません
両胸内側に高級感のある両玉縁の内ポケット付
両腰に、タブレット端末も入る大型の片玉縁ポケット付
右ポケットは、高級感のある両玉縁ポケットとの二重ポケット
左腰ポケットには、小物を整理しやすい内ポケット付
フォーマルな印象の一つボタンの袖
折り返しやすく、たくし上げても美しく、快適に着こなせます
厚く手触りのいい、マーブル調のボタンを使用
ボタンを立たせるための糸足付きのため、ボタンを掛けやすく、生地を傷めません
ボタンホールは高級感のあるハトメ穴仕様
動きやすいセンターベント入り

仕様防透性:3 ホワイト サイズM 厚さ2 胸囲(cm)110 加工形態安定加工 肩幅(cm)45 袖丈(cm)58 着丈(cm)93 素材ギャバジン、綿100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする