Roxburgh EMC
Roxburgh EMCの 電子部品(オンボード)
Roxburgh EMCの 機構部品(電子部品)
Roxburgh EMCの 基板用コネクタ
Roxburgh EMC XLRコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:4 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 コンタクトめっき:銀 、 ハウジング材質:亜鉛合金 、 端子方法:スクリュー 、 定格電流:10A 、 定格電圧:50 V ac 、 コンタクト材質:真鍮 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃
注文コード
48482237
品番
719-0400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
仕様
が
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 コンタクトめっき:銀 、 ハウジング材質:亜鉛合金 、 端子方法:スクリュー 、 定格電流:10A 、 定格電圧:50 V ac 、 コンタクト材質:真鍮 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応