RS PRO 1ポート RJエクステンダ Cat3

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:エクステンダ●インタフェースタイプ:RJ11メス, RJ11オス●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●延長長さ:2 m●RJ11 / 45延長リード. RS ProのこのCat3 RJ11 / RJ45延長リードは、現在のネットワークを延長する用途に適しています。各ケーブルは長さが2 mで、小規模オフィスやホームオフィスでの用途、別のフロアへの延長用途などに最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. カテゴリ3延長リード ベージュ 注文コード48483147 品番186-3155
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:エクステンダ●インタフェースタイプ:RJ11メス, RJ11オス●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●延長長さ:2 m●RJ11 / 45延長リード. RS ProのこのCat3 RJ11 / RJ45延長リードは、現在のネットワークを延長する用途に適しています。各ケーブルは長さが2 mで、小規模オフィスやホームオフィスでの用途、別のフロアへの延長用途などに最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. カテゴリ3延長リード ベージュ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする