RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 2ポート RJアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48483165
品番
186-3105
在庫数量:残り10点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
タイプ:アダプタ●インタフェースタイプ:RJ45●ポート数:2●配線構成:ストレートスルー●長さ:21mm●幅:26mm●深さ:36mm●RJ11、RJ45 3極ソケット アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応