RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 7/16コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:スタンダード●ボディめっき:青銅●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-40℃●動作周波数:7.5GHz●コンタクトめっき:銀●コンタクト材質:ベリリウム銅
注文コード
48484678
品番
170-6994
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:スタンダード●ボディめっき:青銅●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-40℃●動作周波数:7.5GHz●コンタクトめっき:銀●コンタクト材質:ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応