RS PRO
RS PRO ACアダプタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
出力電圧(V)
12dc
24dc
出力電流(A)
2
3
5
1
1.67
2.7
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
48484949
品番
180-9059
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
入力電圧:100 → 240V ac 、 出力電圧:5V dc 、 出力電流:2A 、 出力コネクタ:2.1×5.5 mm センタープラス 、 定格電力:10/12W 、 出力数:1 、 長さ:70.5mm 、 最低温度:0℃
RoHS指令(10物質対応)
対応