RS PRO BNCコネクタ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG174/U●バルクヘッド:あり●動作周波数:4GHz●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●RS 50 Ω IP68防水BNCシリーズRF同軸バルクヘッド圧着ジャック. 絶縁体、内部及び外部導体、コネクタボディ間のガスや湿気の侵入を防ぐ防水IP68内部シーリングと、コネクタボディとパネル取り付け穴間にパネルシーリングを備えた、50 Ω BNCシリーズ圧着ジャックです。この防水BNCシリーズ圧着ジャックのボディはニッケルめっき黄銅製で、PTFE絶縁体、ゴム製の「O」リング、シリコンガスケット、金めっきセンターコンタクトを備えています。 IP68シールドBNCシリーズジャックに適合するRF同軸ケーブルは、RG174/Uです。 注文コード48485064 品番793-3594
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様・内容量21種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG174/U●バルクヘッド:あり●動作周波数:4GHz●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●RS 50 Ω IP68防水BNCシリーズRF同軸バルクヘッド圧着ジャック. 絶縁体、内部及び外部導体、コネクタボディ間のガスや湿気の侵入を防ぐ防水IP68内部シーリングと、コネクタボディとパネル取り付け穴間にパネルシーリングを備えた、50 Ω BNCシリーズ圧着ジャックです。この防水BNCシリーズ圧着ジャックのボディはニッケルめっき黄銅製で、PTFE絶縁体、ゴム製の「O」リング、シリコンガスケット、金めっきセンターコンタクトを備えています。 IP68シールドBNCシリーズジャックに適合するRF同軸ケーブルは、RG174/Uです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-12
用途:
ケーブル配線工事
その他業種

ケーブル配線で半田で接続しないで樹脂の圧着接続をすることが出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする