RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO BNCコネクタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:クランプ●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:URM 70●バルクヘッド:なし●動作周波数:1GHz●ボディめっき:銀●極性:ノーマル●コンタクト材質:銅●コンタクトめっき:銀●BNCクランププラグ / ジャック
注文コード
48485134
品番
546-4263
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:クランプ●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:URM 70●バルクヘッド:なし●動作周波数:1GHz●ボディめっき:銀●極性:ノーマル●コンタクト材質:銅●コンタクトめっき:銀●BNCクランププラグ / ジャック
RoHS指令(10物質対応)
対応