RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO BNCコネクタ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
仕様
オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:BT 3002●バルクヘッド:なし●動作周波数:1GHz●ボディめっき:ニッケル●極性:ノーマル●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●バルクキット、圧着プラグ
注文コード
48485195
品番
546-3686
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:BT 3002●バルクヘッド:なし●動作周波数:1GHz●ボディめっき:ニッケル●極性:ノーマル●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●バルクキット、圧着プラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応