仕様長さ:10m●シールドタイプ:U/UTP●シース色:黒●外側シース材質:PVC●基準適合:EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応●ISO/IEC11801 2002、ANSI/EIA/TIA568B.2 2002、RoHS、REACH、UL認定. Cat 5e PVCパッチリード. RS Pro Cat5eシールドなしツイストペア(UTP)及びホイルシールド付きツイストペア(FTP)のパッチコードは、クラスD規格に適合しています。高品質のより線ケーブルを使用している、これらのCat5eケーブルは、優れた柔軟性と性能を発揮します。RJ45コネクタプラグには、劣化を抑制するために高品位50 μ金めっきが施されています。 FTPパッチコードでは、アルミテープを活用して4ペアをすべて遮蔽し、電磁干渉(EMI)から保護しています。 これらのRS Pro Cat5eパッチコードには、PVC又はLSZHジャケットを備えた、さまざまな長さと色のタイプが揃っています。. 特長と利点. 高品位50 μ金めっきRJ45コネクタ. 射出成形ブーツにより、優れたストレインリリーフを実現. ソフトラッチカバー設計のため、簡単に押し下げ可能. 製品用途の情報. 最大100 MHzのアプリケーションが稼働するCat5eネットワークに対応します。
長さ(m)10
規格EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応
材質(シース)PVC
シールドU/UTP
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応