仕様長さ:250m●シールドタイプ:UTP●シース色:グレー●導体ストランドタイプ:ソリッド●外側シース材質:PVC●燃焼挙動:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●外径:15.5mm●許容電圧:300 V●ケーブル形状:ツイストペア●ストランド径:24 AWG●減衰:20.4 dB / 100 m●RS Pro Cat5e UTP 25対ケーブル. 重要な用途に使用するLANや、将来にわたって使用する構造的な配線に使用するための、強化高性能Cat5eケーブル。25対、低煙性ハロゲンフリータイプを用意、RS品番 ; 122-3069 122-3069 を参照. 特長と利点. すべてのCAT5e規格をクリア. 24 AWG裸銅単線導体. 色分けされた導体対による容易な識別. 高密度ポリエチレン(HDPE)絶縁体. PVC又はLSZHシースのものを用意
長さ(m)250
外径(Φmm)15.5
材質(シース)PVC
AWG24
シールドUTP
シース色グレー
減衰量(dB)20.4 / 100 m
ケーブル形状ツイストペア
燃焼挙動低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
許容電圧(V)300 V
ストランド径(Φmm)24 AWG
導体ストランドソリッド