RS PRO Cat5e Lanケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(305m) 長さ(m)305 注文コード48485825 品番557-193
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・内容量など108種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:305m、シールドタイプ:U/UTP、シース色:紫、導体ストランドタイプ:ソリッド、外側シース材質:LSZH、コアストランド:1/24、燃焼挙動:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)、AWG米国ワイヤゲージ規格:24、ストランド数:1、外径:5mm、ケーブル形状:ツイストペア、断面積:0.2 mm2、ストランド径:24 AWG、基準適合:RoHS対応、ANSI EIA TIA568B.2 2002、ISO IEC11801 2002、RoHS、REACH、ETL UL認定. RS Pro Cat5eケーブル100 MHz. RS Proカテゴリ5eケーブルは、高速ネットワーク用途で優れた性能を発揮するように設計されています。. このCat5eケーブルは最小指定性能を超過する性能を発揮し、クロストークを防止することでデータの安全を守ります。. 特長と利点. ・堅牢な性能を発揮し、帯域幅を最適化するよう設計. ・100 mまでの水平ネットワーキング用途に対応. 製品用途の情報. このRS Pro Cat5eケーブルは、100 mまでの距離のバックボーン及び水平ネットワーキング用途に対応しています。. Cat5ケーブルよりCat5eケーブルを選ぶ理由. Cat5とCat5eはほとんど同じです。太さ、色、材質などで区別することは?きません。Cat5eケーブルには、Cat5ケーブルより長期間の使用に適した耐久性の高い保護ジャケットが使われている場合があります。また、ジャケット内の配線がきつくよられ、クロストークに強い傾向があります。 Cat5eケーブルは、最大1 GB/sのネットワークに対応しているため、データの高速転送が不可欠なITでの使用に最適です。 Cat5eケーブルは帯域幅も350 MHzと高く、Cat5ケーブルよりも多くの情報をシステム間で伝送できます。. クロストークとは?. クロストークとは?ケーブルが互いに接近しているときに、ケーブル間で発生する電磁干渉です。この干渉が原因で、データ転送にエラーが発生することがあります。 長さ(m)305 規格RoHS対応 外径(Φmm)5 材質(シース)LSZH AWG24 シールドU/UTP シース色 断面積(mm2)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル形状ツイストペア ストランド数1 燃焼挙動低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ストランド径(Φmm)24 AWG 導体ストランドソリッド コアストランド(mm)1/24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする