仕様長さ:305m、シールドタイプ:U/UTP、シース色:グレー、導体ストランドタイプ:ソリッド、外側シース材質:PVC、コアストランド:1/24、AWG米国ワイヤゲージ規格:24、ストランド数:1、外径:5mm、ケーブル形状:ツイストペア、断面積:0.2 mm2、ストランド径:24 AWG、容量: 1600 pF/km、ANSI / EIA / TIA568B.2 2002、ISO / IEC11801 2002、RoHS、REACH、ETL / UL認定. RS Pro Cat5eケーブル100 MHz. RS Proカテゴリ5eケーブルは、高速ネットワーク用途で優れた性能を発揮するように設計されています。. このCat5eケーブルは最小指定性能を超過する性能を発揮し、クロストークを防止することでデータの安全を守ります。. 特長と利点. ・堅牢な性能を発揮し、帯域幅を最適化するよう設計. ・100 mまでの水平ネットワーキング用途に対応. 製品用途の情報. このRS Pro Cat5eケーブルは、100 mまでの距離のバックボーン及び水平ネットワーキング用途に対応しています。. Cat5ケーブルよりCat5eケーブルを選ぶ理由. Cat5とCat5eはほとんど同じです。太さ、色、材質などで区別することはできません。Cat5eケーブルには、Cat5ケーブルより長期間の使用に適した耐久性の高い保護ジャケットが使われている場合があります。また、ジャケット内の配線がきつくよられ、クロストークに強い傾向があります。 Cat5eケーブルは、最大1 GB/sのネットワークに対応しているため、データの高速転送が不可欠なITでの使用に最適です。 Cat5eケーブルは帯域幅も350 MHzと高く、Cat5ケーブルよりも多くの情報をシステム間で伝送できます。. クロストークとは . クロストークとは、ケーブルが互いに接近しているときに、ケーブル間で発生する電磁干渉です。この干渉が原因で、データ転送にエラーが発生することがあります。
長さ(m)305
外径(Φmm)5
材質(シース)PVC
AWG24
シールドU/UTP
シース色グレー
断面積(mm2)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル形状ツイストペア
ストランド数1
ストランド径(Φmm)24 AWG
導体ストランドソリッド
コアストランド(mm)1/24