仕様長さ:305m●シールドタイプ:非シールド●シース色:紫●導体ストランドタイプ:ソリッド●外側シース材質:PVC●コアストランド:7/0.16 mm●燃焼挙動:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●AWG米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●ストランド数:7●外径:5.2mm●ケーブル形状:ツイストペア●ストランド径:0.16 mm●減衰:32 dB/100 m @ 100 MHz●RS Cat5e U/UTP単線ケーブル. ネットワーク設置の構造化ケーブルに最適なシールドなしツイストペア(UTP)拡張カテゴリ5ケーブル。 このCat5eケーブルは、ケーブル外装にメートル目盛りを印刷した便利なプルボックスで提供されるため、ケーブル長さの計測と設置を迅速かつ簡単に行えます。. 特長と利点 . カテゴリ5 (CAT5e)規格に準拠 8本の単線による4組のツイストペア 使いやすいプルボックスに収納 外装にメートル単位の目盛りを印刷
長さ(m)305
外径(Φmm)5.2
材質(シース)PVC
AWG26
シールド非シールド
シース色紫
RoHS指令(10物質対応)対応
減衰量(dB)32 /100 m @ 100 MHz
ケーブル形状ツイストペア
ストランド数7
燃焼挙動低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
ストランド径(Φmm)0.16
導体ストランドソリッド
コアストランド(mm)7/0.16