仕様シールドタイプ:UTP●長さ:100m●シース色:グレー●導体ストランドタイプ:ソリッド●外側シース材質:LSZH、PVC●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●外径:6mm●燃焼挙動:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●断面積:0.2 mm2●ケーブル形状:ツイストペア●ISO/IEC11801 2011、IEC61156-5 2009、EN50173、EN50288-6-1 2013、RoHS、IEC60332-1、IEC61034、IEC60754. RS Cat6 UTPケーブル. RS Pro 24 AWGのCat6 UTP (シールドなしツイストペア)ケーブルは、電磁干渉(EMI)及び無線周波数干渉(RFI)に耐性があります。これは、ツイストケーブルを使用して作られているためです。ただし、他の機械、電源ケーブル、及び電子機器の近くにある場合は、EMI及びRFIの影響を受ける可能性があります。. 特長と利点. 編組シールド遮蔽なし フォイルラップシールドなし 外径 6 mm 4ペアの多重構造 LSZH (低煙性ハロゲンフリー)及びPVCジャケット HDPE絶縁 裸銅導体. 代表的用途. Cat6ケーブルLSZH及びPVCケーブルは、人の多い場所や通気性が低い密閉空間での使用に適しています。通常、1000 Mbpsネットワーク、VOIP、IP、カメラ、IPテレビで使用されています。
長さ(m)100
外径(Φmm)6
材質(シース)LSZH、PVC
AWG24
シールドUTP
シース色グレー
断面積(mm2)0.2
ケーブル形状ツイストペア
燃焼挙動低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
導体ストランドソリッド