RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO DCソレノイド プルタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
駆動タイプ:プル●電源電圧:12 V●長さ:58mm●幅:25.4mm●深さ:31.8mm●寸法:58 x 25.4 x 31.8 mm
注文コード
48487977
品番
177-0127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
駆動タイプ:プル●電源電圧:12 V●長さ:58mm●幅:25.4mm●深さ:31.8mm●寸法:58 x 25.4 x 31.8 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応