RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO DCソレノイド プルタイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
駆動タイプ:プル●電源電圧:12 V●長さ:44mm●幅:32mm●深さ:38mm●重量:300g●寸法:44 x 32 x 38 mm
注文コード
48487986
品番
177-0128
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
この商品は
仕様
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
駆動タイプ:プル●電源電圧:12 V●長さ:44mm●幅:32mm●深さ:38mm●重量:300g●寸法:44 x 32 x 38 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応