RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO DCソレノイド プルタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
駆動タイプ:プル●電源電圧:12 V●長さ:50mm●幅:37mm●深さ:41mm●重量:300g●寸法:50 x 37 x 41 mm
注文コード
48487995
品番
177-0131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,001
販売価格(税別)
¥
10,910
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
駆動タイプ:プル●電源電圧:12 V●長さ:50mm●幅:37mm●深さ:41mm●重量:300g●寸法:50 x 37 x 41 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応