RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO DCソレノイド プルタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
駆動タイプ:プル●電源電圧:12 V●長さ:84mm●幅:52mm●深さ:58mm●重量:485g●寸法:84 x 52 x 58 mm
注文コード
48488004
品番
177-0134
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
駆動タイプ:プル●電源電圧:12 V●長さ:84mm●幅:52mm●深さ:58mm●重量:485g●寸法:84 x 52 x 58 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応