RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO DCソレノイド プルタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
駆動タイプ:プル●電源電圧:24 V●長さ:44mm●幅:32mm●深さ:38mm●重量:300g●寸法:44 x 32 x 38 mm
注文コード
48488083
品番
177-0129
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,737
販売価格(税別)
¥
10,670
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
駆動タイプ:プル●電源電圧:24 V●長さ:44mm●幅:32mm●深さ:38mm●重量:300g●寸法:44 x 32 x 38 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応