内容量1個
仕様ピン径:2.5mm●取り付けタイプ:表面実装●定格電圧:16 V dc●定格電流:2.5A●ボディ向き:ストレート●長さ:17.1mm●幅:9mm●コンタクトめっき:ニッケル●コンタクト材質:銅●RS Pro DC Power Socket, Surface Mount. Brought to you under the trust RS Pro brand, this right angle miniature DC power connector is suitable for a wide range of applications which fall within the 18 V dc, 2 A rating. Features and Benefits. 2.5mm centre pin PA6T Housing Rating 16 V DC 2.5 A max. Contact Resistance 50mΩ max.
注文コード48488309
品番476-157