RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO DC電源ソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ピン径:2.5mm●取り付けタイプ:PCBマウント●定格電圧:16 V dc●定格電流:2A●ボディ向き:ライトアングル●長さ:15.2mm●幅:9mm●コンタクトめっき:ニッケル, 銀●コンタクト材質:真鍮, 銅合金, リン酸銅●ロック式DCソケット、白. RS Proのこのロック式DCソケットは、産業環境や電気的環境におけるさまざまな用途で使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
注文コード
48488318
品番
143-8930
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,771
販売価格(税別)
¥
1,610
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピン径:2.5mm●取り付けタイプ:PCBマウント●定格電圧:16 V dc●定格電流:2A●ボディ向き:ライトアングル●長さ:15.2mm●幅:9mm●コンタクトめっき:ニッケル, 銀●コンタクト材質:真鍮, 銅合金, リン酸銅●ロック式DCソケット、白. RS Proのこのロック式DCソケットは、産業環境や電気的環境におけるさまざまな用途で使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)
対応