内容量1袋(5個)仕様ピン径:2.5mm●取り付けタイプ:シャーシマウント●ボディ向き:ストレート●長さ:21.3mm●幅:11.5mm●コンタクトめっき:金, ニッケル●コンタクト材質:真鍮●DC電源ソケット、RS Pro. RS ProのこのDC電源ソケットは、信号プロセッサや電源を必要とする用途に最適です。頑丈な設計で、用途に応じてピン径が2.1 mm又は2.5 mmのタイプを選択することができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。注文コード48488327品番143-8914