RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO DC電源ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
取り付けタイプ:スルーホール●定格電圧:15 V dc●定格電流:3A●ボディ向き:ストレート●長さ:20.8mm●幅:21mm●コンタクトめっき:銀●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:DPR●RS押しボタン、DCソケット付き. 2ポジションスイッチ 基板実装 DC電源ジャック、2 mm(内径)、6.5 mm(外径) 銀めっきコンタクト
注文コード
48488336
品番
820-7600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:スルーホール●定格電圧:15 V dc●定格電流:3A●ボディ向き:ストレート●長さ:20.8mm●幅:21mm●コンタクトめっき:銀●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:DPR●RS押しボタン、DCソケット付き. 2ポジションスイッチ 基板実装 DC電源ジャック、2 mm(内径)、6.5 mm(外径) 銀めっきコンタクト