仕様オス・メス:オス●向き:ストレート●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●併用可能製品:DIN41612タイプM仕様のオスコネクタ●シリーズ:DIN 41612●取り付けタイプ:ケーブルマウント●最大接触抵抗:1mΩ●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●定格電流:40A●DIN 41612 Mコンタクト. 両方のはんだバケットに電源プラグとソケットコンタクトを搭載、90 °終端、最大定格40 A 接触抵抗 ;3 mΩ 金めっきクラス1 50 Ωの同軸コンタクトは、圧着及びはんだ終端のRG178B/U及びRG174A/U (RG316)ケーブルに対応します。 75 Ω同軸コンタクトは、圧着又ははんだ終端のRG179ケーブルに対応します。 同軸コンタクトの抵抗 ;10 mΩ (中心部)、 ;3 Ω (外部) 高電圧インサートの接触抵抗、外部導体:;3 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応