画像準備中

RS PRO DINコネクタコンタクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48488397 品番477-7300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●向き:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●併用可能製品:DIN41612タイプM仕様のオスコネクタ●シリーズ:DIN 41612●取り付けタイプ:スルーホール●最大接触抵抗:2.7mΩ●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●定格電流:2A●DIN 41612 Mコンタクト. 両方のはんだバケットに電源プラグとソケットコンタクトを搭載、90 °終端、最大定格40 A 接触抵抗 ;3 mΩ 金めっきクラス1 50 Ωの同軸コンタクトは、圧着及びはんだ終端のRG178B/U及びRG174A/U (RG316)ケーブルに対応します。 75 Ω同軸コンタクトは、圧着又ははんだ終端のRG179ケーブルに対応します。 同軸コンタクトの抵抗 ;10 mΩ (中心部)、 ;3 Ω (外部) 高電圧インサートの接触抵抗、外部導体:;3 mΩ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする