内容量1袋(5個)
仕様アクセサリタイプ:テストアダプタ●シリーズ:W●併用可能製品:DINレール端子●Test Adaptor - 4mm Plug. A test adaptor which enables DIN rail mounted terminals to accept 4mm test leads. The adaptor screws into the terminal current bar and projects above the terminal to accept both shrouded and unshrouded 4mm plugs.,The test adaptor precludes the use of jumper bars and may be permanently fitted to the terminals detailed, enabling easy hands free measurements. Voltage and current rating determined by the mating plug.
注文コード48489903
品番452-164