内容量1個
仕様オス・メス:メス●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●ケーブルサイズ:14 AWG●コンタクトタイプ:パワー●定格電流:15A●端子方法:はんだ●長さ:21.73mm●ハイブリッドD-Subコネクタパワーコンタクト. ハイブリッドミックスコンタクトD-Subコネクタで使用されるパワーコンタクトシリーズ(代表品番 ; 160-0415 160-0415 )。 このオス / メスパワーコンタクトは金めっきを施され、AWG 12、AWG 14、及びAWG 16ワイヤサイズに対応します。
注文コード48491093
品番251-548