仕様断面積:0.12 mm2 、 シース色:ピンク 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:26 AWG 、 断熱材:PTFE 、 耐久性のある:アルカリ、一般的な酸、オイル、UV 、 コアストランド:7/0.15 mm 、 動作温度 Min:-75℃ 、 動作温度 Max:200℃ 、 使用温度範囲:-75 → +200 ℃ 、 長さ:25m 、 外径:0.8mm 、 許容電圧:300 V ac 、 導体材質:銀めっき銅 、 BS3G 210 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲 -55 → +200 ℃
長さ(m)25
外径(Φmm)0.8
AWG26
動作温度(℃)-75 〜200
シース色ピンク
断熱材PTFE
断面積(mm2)0.12
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)銀めっき銅
許容電圧(V)300
コアストランド(mm)7/0.15