仕様小型フランジ付きマルチチップLED、T1 3/4. 信頼のRSブランドがお届けするこのマルチチップLEDインジケータランプは、6個のLEDを搭載し、白熱電球に匹敵する輝度を発揮しながら、消費電力の削減と寿命の長期化を実現しています。 このインジケータランプの形状は小型フランジなので、すばやくしっかりと取り付けることができます。. 特長と利点 . 頑丈でコンパクトなランプ LEDランプに電流制限抵抗を装備 ベースコンタクトにはプラスを接続 サイズT1 3/4
長さ(mm)15.25
直径(Φmm)6
定格電圧(V)28dc
発光色黄
ピーク波長(nm)585
寿命100000h
視野角180°
定格電流(mA)14
光度(mcd)45
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプマルチチップ
電球サイズT1 3/4
電球ベース小型フランジ