仕様T5.5 AC / DC LED. RS Pro T5.5 LEDテレホンスライドフィラメントインジケータ製品です。狭い場所での照明を目的としています。交換用品として、また自動車、ゲーム機、船舶、航空電子などの産業での用途に適しています。. 特長と利点. 高品質のLEDライト. 12、24、28、48 V ac/dcのタイプ. 半波整流器. ボディの色で識別可能. アノードは+記号のサイドコンタクトで識別. 逆極性保護ダイオード
長さ(mm)29.5
直径(Φmm)5.5
定格電圧(V)12ac/dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32
寿命100000h
視野角-
定格電流(mA)15(dc)
光度(mcd)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズT5.5
電球ベース電話スライド