RS PRO LED電球

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)6.1 発光色 定格電圧(V)24dc 注文コード48495668 品番204-259
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は直径・発光色・定格電圧など176種類から選べます 他の種類を見る
仕様T1 3/4 2ピン(AC/DC) LEDインジケータ. 24 V ac/dcタイプ 半波整流器 ボディの色で識別可能 カソードはボディ側面の刻み目で識別 逆極性保護ダイオード 長さ(mm)16 直径(Φmm)6.1 定格電圧(V)24dc 発光色 ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32 寿命100000h 視野角- 定格電流(mA)13 光度(mcd)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプシングルチップ 電球サイズ5mm 電球ベースリードピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする