仕様LEDインジケータランプT5ウェッジベース、AC/DC. RS Pro LEDインジケータシリーズです。各ランプにウェッジベースを備えているため、さまざまな用途に適合します。このRS Pro LEDバルブは、全モデルで100、000時間の寿命を達成している優れた製品です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 24 / 28 Vac/dcタイプ アノードはベース部分に黒い線で表示 逆極性保護ダイオード
長さ(mm)16.75
直径(Φmm)5.75
定格電圧(V)28ac/dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32
寿命100000h
視野角-
定格電流(mA)15(dc)
光度(mcd)900
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズT5
電球ベースウェッジ