RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
RS PRO LED電球
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
6
発光色
緑
定格電圧(V)
24dc
注文コード
48496097
品番
211-055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
直径・発光色・定格電圧
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
T1.5 LESマルチチップLED. LEDランプにLEDチップを6つ、電流制限抵抗を1つ搭載 ベースコンタクトにはプラスを接続 視野角 180 °
長さ(mm)
18
直径(Φmm)
6
定格電圧(V)
24dc
発光色
緑
ピーク波長(nm)
565
寿命
60000h
視野角
180°
定格電流(mA)
15
光度(mcd)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
マルチチップ
電球サイズ
T1 3/4
電球ベース
E5