※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
RS PRO LED電球
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
10
発光色
緑
定格電圧(V)
28ac/dc
注文コード
48496158
品番
209-658
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
直径・発光色・定格電圧
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
BA9s、AC/DC、マルチチップLED. この非常に高い耐久性を持つRS Pro LEDリフレクタ電球は、お客様の照明用途に最適です。グリーン、レッド、及びイエローをすべて用意し、必要なライト出力色に応じた適切な選択が可能です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 金属反射板付きショートボディ8チップLED. 12、24、28、48、60 V ac/dcタイプ. 全波ブリッジ整流器. バイポーラDC接続. ボディの色で識別可能
長さ(mm)
28
直径(Φmm)
10
定格電圧(V)
28ac/dc
発光色
緑
ピーク波長(nm)
565
寿命
100000h
視野角
180°
定格電流(mA)
15(dc)
光度(mcd)
170/160
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
マルチチップ
電球サイズ
10mm
電球ベース
BA9s