仕様BA9s、AC/DC、マルチチップLED. この非常に高い耐久性を持つRS Pro LEDリフレクタ電球は、お客様の照明用途に最適です。グリーン、レッド、及びイエローをすべて用意し、必要なライト出力色に応じた適切な選択が可能です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 金属反射板付きショートボディ8チップLED. 12、24、28、48、60 V ac/dcタイプ. 全波ブリッジ整流器. バイポーラDC接続. ボディの色で識別可能
長さ(mm)28
直径(Φmm)10
定格電圧(V)48ac/dc
発光色緑
ピーク波長(nm)565
寿命100000h
視野角180°
定格電流(mA)12(dc)、13(ac)
光度(mcd)70/70
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプマルチチップ
電球サイズ10mm
電球ベースBA9s